Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke FLUKE-1AC-A1-II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke FLUKE-1AC-A1-II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Gelb
Fluke FLUKE-1AC-A1-II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Gelb
Fluke FLUKE-1AC-A1-II Schraubenzieher zur Spannungsprüfung Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96559218
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE-1AC-A1-II
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Technische Details
Eingangs-Betriebsspannung (min)
90 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
1000 V
Produktfarbe
Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.