Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 061-11 Elektrische Kerze LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Star Trading 061-11 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 061-11 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     35L9T-1453130
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     061-11
EAN/GTIN:
     7391482055835
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Timer
Ja
Design
Produktfarbe
Beige
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
50 x 50 x 70 mm
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
70 mm
Durchmesser
50 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 35L9T
30
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,54*
€ 11,07*
3 Tage
55
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,72*
€ 22,74*
Preise: Lager 35L9T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 35L9T
Versand: Lager 35L9T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 35L9T
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.