Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 482-47 Beleuchtungsdekoration Flammenlampe 1 Glühbirne(n) LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 482-47 Beleuchtungsdekoration Flammenlampe 1 Glühbirne(n) LED
Star Trading 482-47 Beleuchtungsdekoration Flammenlampe 1 Glühbirne(n) LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96561595
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     482-47
EAN/GTIN:
     7391482057464
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Flammenlampe
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Bronze
Tragbar
Ja
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Bernstein
Gewicht und Abmessungen
Höhe
820 mm
Breite
155 mm
Tiefe
50 mm
Länge (mm)
155 mm
Energie
Energiequelle
Solar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.