Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 482-51 Landschafts-/Garten-Beleuchtung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Star Trading 482-51 Landschafts-/Garten-Beleuchtung
Star Trading 482-51 Landschafts-/Garten-Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96561598
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     482-51
EAN/GTIN:
     7391482057419
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Akku-/Batterietyp
AAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
90 mm
Beleuchtung
Anzahl der LEDs
10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Merkmale
Produkttyp
Ballard lighting
Produktfarbe
Graphit
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 6,955* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,33*
€ 20,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.