Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 061-35 Elektrische Kerze LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 061-35 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 061-35 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96561604
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     061-35
EAN/GTIN:
     7391482058560
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Transparent
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
85 x 85 x 100 mm
Länge (cm)
100 cm
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
100 mm
Durchmesser
85 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.