Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 061-50 Elektrische Kerze LED 0,03 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 061-50 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Star Trading 061-50 Elektrische Kerze LED 0,03 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96561629
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     061-50
EAN/GTIN:
     7391482059321
Suchbegriffe:
Candlelight LED
LED Kerzen
Flackerkerze
Kerzenform
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Abmessungen (BxTxH)
75 x 75 x 95 mm
Länge (cm)
9.5 cm
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
95 mm
Durchmesser
75 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Aufladequelle
Akku
Arbeitsspannung
3 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
0.03 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.