Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Trading 482-33 Landschafts-/Garten-Beleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Trading 482-33 Landschafts-/Garten-Beleuchtung
Star Trading 482-33 Landschafts-/Garten-Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96561640
Hersteller:
     Star Trading
Herst.-Nr.:
     482-33
EAN/GTIN:
     7391482056979
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
leuchtmittel led spot
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
260 mm
Beleuchtung
Leuchtmitteltyp
LED
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Warmweiß
Merkmale
Produkttyp
Spot-Beleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Baumbeleuchtung
Kabellänge
2 m
Weitere Suchbegriffe: led spot
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,92*
€ 43,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.