Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOKZ OPENRUN Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SHOKZ OPENRUN Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau
SHOKZ OPENRUN Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau
SHOKZ OPENRUN Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau
SHOKZ OPENRUN Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau
SHOKZ OPENRUN Kopfhörer Kabellos Nackenband Sport Bluetooth Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96569342
Hersteller:
     Shokz
Herst.-Nr.:
     S803BL
EAN/GTIN:
     850033806212
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
OpenRun (Schnellladeversion von Aeropex): Die Aeropex-Kopfhörer sind das meistverkaufte Modell von Shokz. Nun wurden sie zusätzlich mit einer Schnellladefunktion ausgerüstet und in OpenRun umbenannt. 10-minütiges Laden bietet eine Abspielzeit von 1,5 Stunden, sodass Sie flott unterwegs sein können!

Schnellladefunktion
10-minütiges Laden ermöglicht eine Abspielzeit von 1,5 Stunden. Mit OpenRun hast du stets den besten Laufpartner an deiner Seite, der dich bei Übungen immer weiter vorantreibt.

Nur 26g, Open-Ear-Komfort
Mit ihrer stöpselfreien Hörerfahrung, ihrer seidenweichen Silikon-Ummantelung und dem federleichten Design, ermöglichen die Kopfhörer OpenRun (Schnellladeversion von Aeropex) einen angenehmen Tragekomfort den ganzen Tag lang.

Open-Ear-Hören, Umgebung wahrnehmen und sicher unterwegs
Bleibe offen, höre die Welt um dich herum. Das Open-Ear-Design ermöglicht es dir, gleichzeitig Musik zu hören und deine Umgebungsgeräusche wahrzunehmen. Egal, ob du auf der Straße joggst oder in den Bergen Fahrrad fahrst, OpenRun (Schnellladeversion von Aeropex) bietet dir dabei eine qualitativ hochwertige Hörerfahrung - ohne Abstriche bei der Sicherheit machen zu müssen.

Vollumfängliche Titan-Passform, Stabilität bei allen Sportarten
Der umhüllende Rahmen aus Titan gewährleistet einen sicheren Halt, der jedem Workout oder Abenteuer Stand hält. Beweg dich sorglos und sicher - sogar während dynamischen Workouts, wie Springen oder Yoga-Verrenkungen.

Kristallklare Audio-Erfahrung der Spitzenklasse
Die verbesserte Technologie PremiumPitch™ 2.0+ bietet das breiteste Spektrum an dynamischem Stereo-Sound, das im Rahmen der Knochenschall-Technologie erhältlich ist.

IP67 Wasserdicht, Unschlagbare Qualität
Der Wasserdichtigkeitsstandard IP67 schützt deiner Kopfhörer vor Spritzern, Schweiß und Regennässe.

8 Stunden ununterbrochenes Musikhören, Einschalten und loslegen
Bis zu 8 Stunden lang Musik hören und Anrufe tätigen. Mit OpenRun (Schnellladeversion von Aeropex) kannst du sicher durch deinen langen Tag düsen.

Nahtlose Verbindung, Atemberaubende Gesprächsqualität
Mit dem Qualcomm Bluetooth 5.1-Chip, den Dual-Mikrofonen und dem CVC-Algorithmus zur scharfen Abgrenzung deiner Stimme von den Umgebungsgeräuschen, kannst du klare und stabile Gespräche unterwegs genießen.

Funktioniert genauso gut wie Aeropex - sogar noch besser
10-minütiges Laden ermöglicht eine Wiedergabezeit von 1,5 Stunden.
Mit OpenRun hast du stets den besten Laufpartner an Deiner Seite, der Dich bei Deinen Übungen zu Höchstleistungen anspornt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
26 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Knochenführung
Akustisches System
offen
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
105 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Nackenband
Empfohlene Nutzung
Sport
Produktfarbe
Blau
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key
Lautstärkeregler
Knopf
Steuerung
Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
160 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Akkuladezeit
1.5 h
Schnellladung
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,70*
€ 135,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,97*
€ 113,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.