Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MB PRO H610M-B DDR4 Intel H610 LGA 1700 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MB PRO H610M-B DDR4 Intel H610 LGA 1700 micro ATX
MSI MB PRO H610M-B DDR4 Intel H610 LGA 1700 micro ATX
MSI MB PRO H610M-B DDR4 Intel H610 LGA 1700 micro ATX
MSI MB PRO H610M-B DDR4 Intel H610 LGA 1700 micro ATX
MSI MB PRO H610M-B DDR4 Intel H610 LGA 1700 micro ATX
MSI MB PRO H610M-B DDR4 Intel H610 LGA 1700 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96571972
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     PRO H610M-B DDR4
EAN/GTIN:
     4719072924980
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i9
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Treiber enthalten
Ja
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel H610
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC897
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
211 mm
Höhe
65 mm
BIOS
BIOS-Typ
EFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
Clear CMOS-Jumper
Ja
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
3.4
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker
1
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Sonstige Funktionen
Gewicht
760 g
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
2
RAM-Speicher maximal
64 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2133,2666,2933,3000 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, so 1700 mainboard ddr4, intel mainboard, msi mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,05*
€ 100,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.