Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 20000758 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 130 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 20000758 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 130 W
Omnitronic 20000758 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 130 W
Omnitronic 20000758 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 130 W
Omnitronic 20000758 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 130 W
Omnitronic 20000758 Lautsprecher Weiß Verkabelt & Kabellos 130 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96581213
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     20000758
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Satelliten-Lautsprecher
Satellitenlautsprecher
Subwoofer
subwoofer 8 ohm
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
130 W
Musik Energie
260 W
Frequenzbereich
150 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
95 dB
Rauschverhältnis (SNR)
119 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
470 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
39900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprecherplatzierung
Deckenmontage möglich, Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
300 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
12 "
Subwoofer Effektivwert Energie
500 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1200 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
500 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1000 W
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
D
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 965,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.071,04*
€ 1.274,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.062,03*
€ 1.263,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.009,27*
€ 1.201,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 985,82*
€ 1.173,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 965,00*
€ 1.148,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.