Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Para Cone Gl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
SLV Para Cone Gl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96586160
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006157
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LEDs mit Stecksockel
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Mit ihrem konisch geformten Reflektor sorgt die PARA CONE GL GU10 für eine besonders warme Lichtwirkung. Die Variante in Schwarz und transparent lässt sich individuell mit einer vielfältigen Farb- und Größenauswahl anderer PARA CONE Lampen zur Leuchtenwolke kombinieren. Installiert wird die 3 Phasen System Leuchte konventionell ans Stromschienensystem, was sie flexibel positionierbar sowie drehbar und schwenkbar macht. Das Gehäuse ist aus robustem Aluminium und Glas gefertigt und besticht durch seine einwandfreie Qualität. Wann lassen Sie sich von den Vorteilen der SLV Indoor-Leuchten begeistern?
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
225 mm
Durchmesser
135 mm
Gewicht
570 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
25 W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
25 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 300 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005083
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,19*
Zubehör
SLV
1005077
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.