Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R9F97A Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R9F97A Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP+
HPE R9F97A Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96599159
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9F97A
EAN/GTIN:
     190017575483
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnittstelle
QSFP+
SFP-Transceiver-Standard
SR4
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
132 mm
Gewicht
45.4 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.881,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.907,22*
€ 2.269,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,66*
€ 2.266,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,93*
€ 2.254,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.888,53*
€ 2.247,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.881,24*
€ 2.238,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.