Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 890.220.55 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 890.220.55 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Grün
Werma 890.220.55 Alarmlichtindikator 12 - 24 V Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96599743
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     890.220.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ampel
Lichtsignalanlage
Lichtzeichenanlage
Verkehrslichtsignalanlage
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
150 mm
Paketgewicht
547 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 24 V
Nennstrom
0.26 A
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,22*
€ 172,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.25
ab € 5,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.36
ab € 85,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.37
ab € 40,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.33
ab € 11,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.34
ab € 22,37*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.890.35
ab € 31,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.