Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 422.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 422.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 422.110.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96599802
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     422.110.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
83 mm
Paketgewicht
158 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.045 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,61*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.