Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 203.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 203.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot
Werma 203.100.00 Alarmlichtindikator 12 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96599935
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     203.100.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Leuchtmelder
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
57 mm
Paketgewicht
85 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 230 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,44*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.57
ab € 6,96*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.32
ab € 6,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
956.100.67
ab € 42,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
955.840.38
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.