Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma FlatSIGN Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün, Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma FlatSIGN Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün, Rot, Gelb
Werma FlatSIGN Alarmlichtindikator 115 - 230 V Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96599980
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     691.400.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerlichtmodul Signalsäule
Signalampel
Signalsäule
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grün, Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
323 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.12 A
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,73*
€ 201,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.691.01
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.