Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Acrylic Pouring - Motivbilder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Acrylic Pouring - Motivbilder
ISBN Acrylic Pouring - Motivbilder
ISBN Acrylic Pouring - Motivbilder
ISBN Acrylic Pouring - Motivbilder
ISBN Acrylic Pouring - Motivbilder
ISBN Acrylic Pouring - Motivbilder
ISBN Acrylic Pouring - Motivbilder
ISBN Acrylic Pouring - Motivbilder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96604063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772483707
EAN/GTIN:
     9783772483707
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Pourings mit WOW-Effekt: Der Nachfolger des erfolgreichen Grundlagenbuchs Acrylic Pouring sieht faszinierend aus und begeistert immer mehr Menschen. In ihrem neuen Buch zeigen Bestseller-Autor Martin Thomas und Sylvia Homberg , wie man in einem Pouring ein Motiv erkennen kann. Durch gesteuertes Gießen von Acrylfarben lassen sich zudem bestimmte Formen erzielen. Mit den praxiserprobten Tipps und Tricks der erfahrenen Kursleiter können auch Sie mit wenigen Pinselstrichen das Motiv gezielt herausarbeiten und daraus ein Unikat mit Wow-Effekt schaffen. Mit Online-Videos in der Digitalen Bibliothek zum Freischalten. Aus dem Vorwort:"Nach dem großen Erfolg unseres Grundlagenbuchs " Acrylic Pouring " zeigen wir Ihnen hier, wie Sie in Zukunft noch mehr aus Ihren Arbeiten herausholen können. "Gesteuert gießen und gestalten" hört sich im ersten Moment schwieriger an, als es tatsächlich ist. Denn die Farbe, die auf den Malgrund geschüttet wird, scheint unkontrollierbar zu sein. Dabei ist es nur eine Frage des richtigen Sehens und des nötigen Hintergrundwissens. Mit unseren Tipps und Tricks lernen Sie, sowohl fantasievolle als auch realistische Bilder mit Pouring-Techniken zu gestalten. So erfahren Sie auf den folgenden Seiten, wie Sie gezielt Grundrichtungen anlegen, Motive erkennen und sogar aus vermeintlich danebengegangenen Bildern noch einiges herausholen. Tauchen Sie mit uns ein in Form und Farbe und freuen Sie sich auf das kreative Sehen. Bestimmt erinnern Sie sich daran, wie Sie als Kind mit viel Vorstellungskraft und Fantasie in Wolken, knorriger Rinde und Kieselsteinen Formen und Figuren erkannt haben. Und genau das werden Sie mit diesem Buch wieder neu erfahren.' (Martin Thomas & Sylvia Homberg)
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
112 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
11/6/2019
Veröffentlichungsjahr
2019
International Standard Book Number (ISBN)
9783772483707
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.