Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Baby, ahoi!


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Baby, ahoi!
ISBN Baby, ahoi!
ISBN Baby, ahoi!
ISBN Baby, ahoi!
ISBN Baby, ahoi!
ISBN Baby, ahoi!
ISBN Baby, ahoi!
ISBN Baby, ahoi!
ISBN Baby, ahoi!
ISBN Baby, ahoi!
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96604109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772448164
EAN/GTIN:
     9783772448164
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Ein Traum für alle Näh-Mamas: Die komplett selbstgenähte Babyausstattung im Meeres-Look Neun Monate Nähzeit für einen maritimen Start ins Leben - mit diesem Nähbegleiter für die Schwangerschaft wird die Vorfreude noch größer! Die Motive zum Verlieben gefallen allen: Niedliche Wale, bezauberne Strandhäuschen, verspielte Schiffchen und noch viel mehr. Perfekt für alle (werdenden) Näh-Mamas, denn hier entsteht Schwangerschafts-Monat für Schwangerschafts-Monat eine ganz persönliche und komplett selbstgenähte Babyausstattung im Meeres-Look. Die Planer- und DIY-Seiten bieten Platz für eigene Projektnotizen und Eintragungen und machen 'Ahoi, Baby!' zu einem liebevollen Erinnerungsstück. Autorin Franziska Lange aka 'Von Lange Hand' hat mit diesem Konzept den TOPP Star-Award gewonnen und bloggt regelmäßig auf vonlangehand.de über ihre Ideen und Entwürfe. Aus dem Vorwort: "Die ersten Modelle im Buch sind noch für die werdende Mama gedacht, mit wachsendem Bauch kommen Projekte für das Baby dazu, die Lust machen, sich nähend auf die Reise ins neue Familienleben zu begeben. Ihr Design ist bewusst klassisch gehalten, mit einem Hauch Retrochic. Das erfreut Babys und macht auch Erwachsenen Freude. Wer den Vorschlägen folgt und Monat für Monat die Projekte näht, hat am Ende der Schwangerschaft eineindividuelle Babyausstattung, die es nirgends zu kaufen gibt. Zum Abschluss jedes Monats ist Platz fürNotizen zu den Nähprojektenoder kleineErinnerungen an den jeweiligen Schwangerschaftsmonat. So wächst das Buch mit. Und wenn die Nähprojekte dann einen Platz in der Erinnerungskiste des Babys finden, lässt sich noch dieser Nähbegleiter dazulegen, in dem das Kind später, wenn es groß ist, liest, mit welch Herzblut Mama die Ausstattung mit Kugelbauch genäht hat. Natürlich lassen sich die Modelle auch einzeln nähen. Werdende Großeltern, Paten oder Freunde finden hier einenFundus an liebevollen Geschenkideen zur Geburt: vom schnell genähten Schnullerhalter bis hin zur praktischen Krabbeldecke.Variationsvorschlägeergänzen jedes Projekt und lassen dieses Buch zum anregenden und kreativen Begleiter werden – zum Schmökern, Anschauen und Nachnähen." (Franziska Lange) Buch inklusive: - Über 20 Modelle zum Nähen, darunter Still- und Trageschal, Kirschkernkissen, Mutterpasshülle, Karte mit Ultraschallbild, Wimpelkette, Schnullerhalter, Kuscheldecke, Wickelunterlage und Windeltasche in einem, Schnullerbeutel, Walspieluhr, Babybett-Nestchen, Mobile für Babybett und Wickeltisch, Krabbeldecke mit Wellen und Schiff, Schiffkissen, Windelutensilo, Wickeltischauflage, Kapuzenbadetuch, Waschhandschuh, Spucktuch, Kuschelfisch und Rasselqualle, Wal-Lätzchen, Knistertuch zum Tasten, Greifen und Hören - Seiten für Notizen zu den Nähprojekten oder kleine Erinnerungen - Variationsvorschläge und detaillierte Nähanleitungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
13/2/2020
Veröffentlichungsjahr
2020
International Standard Book Number (ISBN)
9783772448164
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.