Hausschuhe für die ganze Familie mit langlebigen Kunststoff-Sohlen: Immer warme Füße – ob drinnen oder draußen! Mit Garn und Häkelnadel wird ein Schuh draus! Bottiesheißen die neuen Trendsohlen, aus denen du dir deinen ganz eigenen Schuh für drinnen und draußen häkeln kannst. Egal ob dir der Einstieg noch schwer fällt oder du schon großer Botties-Fan bist und nach neuen Ideen suchst: Dieses Buch bietet inspirierende Anleitungen für Kinder-, Damen- und Herrenschuhe. Dazu gibt es wertvolle Tipps, wie aus der robusten, flexiblen Sohle dein neuer Lieblingsschuh wird. Was genau sind Botties? Botties sind die neuen Trend-Sohlen, aus denen durch Häkeln, Stricken oder Nähen ein ganz individueller Schuh wird. Dank robustem Material lassen sie sich drinnen und draußen tragen. Botties sind vielfältig: Je nach Handarbeitstyp und persönlicher Vorlieben entstehen einzigartige Kreationen, 100% zugeschnitten auf ihren Träger und ihre Trägerin. Zu kaufen gibt es die vielseitige Sohle sowohl im Botties-Online-Shop als auch im Fachhandel – die Liste der Fachgeschäfte steht online auf botties.de/haendler zur Verfügung. Weitere Informationen: Merkmale | Genre | Bildend | | Unterstützte Sprachen | Deutsch | | Buchbindungsart | Gehäusebindung | | Anzahl der Seiten | 32 Seiten | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Veröffentlicher | Frechverlag GmbH | | Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 5/8/2019 | | Veröffentlichungsjahr | 2019 | | International Standard Book Number (ISBN) | 9783772468391 |
|