Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN CraSy Secrets - Tücher einfach quer gestrickt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN CraSy Secrets - Tücher einfach quer gestrickt
ISBN CraSy Secrets - Tücher einfach quer gestrickt
ISBN CraSy Secrets - Tücher einfach quer gestrickt
ISBN CraSy Secrets - Tücher einfach quer gestrickt
ISBN CraSy Secrets - Tücher einfach quer gestrickt
ISBN CraSy Secrets - Tücher einfach quer gestrickt
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96604338
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772448195
EAN/GTIN:
     9783772448195
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Einfach mal quer gestrickt: Techniken, Modelle und Muster in einem Buch von CraSy Sylvie Hier lüftet CraSy Sylvie ihre Geheimnisse rund um ihr Strick-Wissen. Frisch, witzig und unkonventionell, einfach in der gewohnten CraSy EaSyness verrät sie, wie sie ihre Tücher designt und gibt viele Tipps und Tricks die Euch zum Tücherprofi werden lassen. Gestartet wird mit den angesagtenquer gestrickten Tüchern. Mit umfangreichem Tücher-Know-how zeigt CraSy Sylvie, wie sie ihre Grundmodelle erstellt und gibt ihr Können an Sie, ihre Leserinnen und Leser, weiter. Dabei geht sie auf 6 Tuchformen, 2 Zunahme-Möglichkeiten, 2 Randmaschen-Arten, 2 Varianten Abzuketten ein. Damit wird auch das Verstehen von anderen Tuchanleitungen, egal woher, zum Kinderspiel. Mit "Mix und Match" könnt ihr direkt loslegen: Tuchform ausgesucht, Grundmuster und Mustersteifen gewählt und schon können die Stricknadeln losklappern. Ihr könnt aus6 Tuchformen, 4 Grundmustern und 12 coolen senkrecht und quer verlaufenden MusterstreifenEuer individuelle Tuch zusammensetzen. Damit können sage und schreibe288 komplett unterschiedliche Tuchvariantengestrickt werden. Mit diesen CraSy Secrets ist das eigene Unikat nur noch ein paar Maschen entfernt. Wer es sich ganz gemütlich machen will beim Strickgucken sucht sich einfach eins der 12 neuen quer gestrickten Tücher-Anleitungen von der beliebten Designerin aus. Also nichts wie los, und einfach mal ein wenig #quer_tüchern …
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
96 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
13/8/2020
Veröffentlichungsjahr
2020
International Standard Book Number (ISBN)
9783772448195
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.