Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Geldgeschenke (kollektion.kreativ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Geldgeschenke (kollektion.kreativ)
ISBN Geldgeschenke (kollektion.kreativ)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96604821
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772477966
EAN/GTIN:
     9783772477966
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Geldgeschenken endlich den nötigen Pfiff verleihen Irgendwann weiß man einfach nicht mehr, was man schenken soll. Dann greifen Sie wahrscheinlich gerne zum Geldschein und überlassen dem Beschenkten die Auswahl gleich selbst. Und bei manchen Anlässen ist das Geldgeschenk sogar explizit gefordert. Doch so richtig gut fühlen Sie sich damit nicht, weil es wenig ansehnlich oder kreativ wirkt. Dieser TOPP Ratgeber "Geldgeschenke" aus der Reihe kollektion.kreativ liefert Ihnen die richtigen Ideen, damit Ihre Scheine einen spektakulären Auftritt haben. Kreativ und originell Scheine verschenken Es kommt der Tag, da sind die Kinder erwachsen und freuen sich nicht mehr über Spielsachen zum Geburtstag. Was soll man dann schenken? Vielleicht Geld? Oder die Geldgeschenke werden wie bei einer Hochzeit oder Taufe tatsächlich gewünscht. Auch dann kaufen Sie eine Karte und legen die Scheine lieblos hinein. Das Auspacken des Geschenkes ist dann wenig spektakulär und so sinnvoll das Geschenk auch ist, Sie fühlen sich unkreativ und einfallslos. Das muss keinesfalls so sein. Dieser Ratgeber vom frechverlag zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Scheine und Münzen so originell verpacken und präsentieren, dass es eine helle Freude ist. Die einfachen Anleitungen zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Geldscheine im Origami-Style falten können, sie aufregend rollen oder einzigartig verpacken. Und auch für kleinere Münzgeschenke finden Sie hier die passenden Ideen. Dank der Vorlagen kann wirklich jeder kreativ werden und die Modelle nachbasteln. In diesem Ratgeber wurde an jeden Anlass gedacht, sodass Sie von nun an auf alles vorbereitet sind. Egal, ob Hochzeit, Geburtstag oder der bestandene Führerschein, Sie wissen von nun an, was Sie schenken und vor allem, wie Sie es präsentieren können.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
128 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
11/9/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783772477966
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.