Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Mini-Origami (Die Kunst des Faltens) (kreativ.kompakt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Mini-Origami (Die Kunst des Faltens) (kreativ.kompakt)
ISBN Mini-Origami (Die Kunst des Faltens) (kreativ.kompakt)
ISBN Mini-Origami (Die Kunst des Faltens) (kreativ.kompakt)
ISBN Mini-Origami (Die Kunst des Faltens) (kreativ.kompakt)
ISBN Mini-Origami (Die Kunst des Faltens) (kreativ.kompakt)
ISBN Mini-Origami (Die Kunst des Faltens) (kreativ.kompakt)
ISBN Mini-Origami (Die Kunst des Faltens) (kreativ.kompakt)
ISBN Mini-Origami (Die Kunst des Faltens) (kreativ.kompakt)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96605123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772443329
EAN/GTIN:
     9783772443329
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
DIY-Deko oder persönliche Geschenkidee – mit Mini-Origami groß rauskommen Tauchen Sie jetzt ganz tief in die japanische Bastelkunst ein und fertigen Sie spektakuläre Figuren und Formen mit diesem TOPP Buch "Mini-Origami (Die Kunst des Faltens). Kleine Modelle mit großem Effekt" aus der Reihe kreativ.kompakt! Papierfalten mal anders Der Kranich ist wohl das Ursymbol der japanischen Faltkunst – und das nicht umsonst: Einer Legende nach wird der größte Herzenswunsch erfüllt, wenn man es schafft 1.000 Papierkraniche zu falten. Hokuspokus, sagen Sie? Dann probieren Sie es doch einfach selbst aus! Mit diesem Ratgeber zum anspruchsvollen Basteln mit Papier aus dem frechverlag werden Sie in die uralte japanische Tradition Origami eingeführt – und zwar im ganz besonderen Miniaturformat. Klein, kleiner… Mini-Origami! Völlig egal, ob Sie ein alter Hase im Falten oder ob Sie auf diesem Gebiet noch ganz grün hinter den Ohren sind – Origami im Mini-Format stellen bisher noch jeden vor ganz neue Herausforderungen. Doch sie anzunehmen, lohnt sich – denn es erwartet Sie ein kniffliger Spaß, den es zu bewältigen gilt! In diesem Set von Origami-Fan Christian Saile finden sich quadratische Papiere in verschiedenen Größen sowie ausführliche Anleitungen mit zahlreichen Schritt-für-Schritt-Illustrationen, auf denen die Vorgehensweise anschaulich erklärt ist. Beim Nachfalten kann also eigentlich nichts mehr schiefgehen. Klar ist aber auch, dass die Anforderungen steigen, je kleiner das Papier ist! Wer schafft es, das kleinste Papierquadrat zu falten? Wessen Figur sieht am Ende am schönsten aus? Und wer schafft es, vom Papierflieger zum Kranich? Ob als Geschenk, als Deko im Kinderzimmer oder einfach nur als Zeitvertreib – Mini-Origami zu falten, hat definitiv Suchtpotential!
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
48 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
17/1/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783772443329
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.