Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Trick 17 Pockezz – Spiel & Spaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Trick 17 Pockezz – Spiel & Spaß
ISBN Trick 17 Pockezz – Spiel & Spaß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96605420
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772479250
EAN/GTIN:
     9783772479250
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Die besten Tipps für mehr Spaß im Alltag Der Alltag kann stressig, anstrengend und nervenaufreibend sein. Egal ob im Beruf oder Zuhause, überall warten Aufgaben und neue Herausforderungen auf Dich. Umso wichtiger ist es, die wenige freie Zeit mit Spaß und Entspannung zu füllen. Nur so können die leeren Batterien wieder aufgeladen werden. Doch zu häufig weißt Du nichts mit Dir anzufangen und bis Du eine Idee gefunden hast, ist die Freizeit schon wieder vorbei. Wenn Du diese Situation kennst, dann ist dieser TOPP Ratgeber "Trick 17 Pockezz – Spiel & Spaß. 111 geniale Lifehacks für mehr Spaß im Leben" genau das Richtige für Dich. Hier werden Dir die besten Ideen für Deine Freizeitgestaltung präsentiert. Der Spaß ist garantiert. Lifehacks, die Freude und neue Ideen in Dein Leben bringen Der Trick-17-Autor Thade Precht lebt in Berlin und arbeitet dort als Produktdesigner und Grafiker. Zusammen mit seinen Kindern und in Büchern widmet er sich spielerischen Themen und versucht dabei, immer neugierig zu bleiben und neue Ideen zu entwickeln. Für diesen Ratgeber aus dem frechverlag hat er sich dem Spaß im Alltag verschrieben. In Form des aktuellen Trends der Lifehacks zeigt er Dir, wie jeder Tag noch ein bisschen einfacher und vor allem spielerischer gestaltet werden kann. Die 111 Lifehacks richten sich dabei an all jene, die ihre Freizeit wieder mit mehr Freude und mit mehr Aktivitäten füllen möchten. Ob ein Kegelspiel aus Chipsdosen oder ein Drachenflickset aus Frischhaltefolien: hier werden kurzerhand Alltagsgegenstände zu nützlichen Gimmicks und Spielen umfunktioniert. Mit dem DIY-Ansatz kannst Du alles selbst Nachmachen. Bringe wieder mehr Freude in Dein Leben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Bildend
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
144 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
8/10/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
International Standard Book Number (ISBN)
9783772479250
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.