Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Weihnachtsboten aus Holz (kreativ.kompakt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISBN Weihnachtsboten aus Holz (kreativ.kompakt)
ISBN Weihnachtsboten aus Holz (kreativ.kompakt)
ISBN Weihnachtsboten aus Holz (kreativ.kompakt)
ISBN Weihnachtsboten aus Holz (kreativ.kompakt)
ISBN Weihnachtsboten aus Holz (kreativ.kompakt)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96605478
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783772442728
EAN/GTIN:
     9783772442728
Suchbegriffe:
Deko-Figur
Dekoaufsteller
Dekofigur
Dekofiguren
Mit Holz arbeiten und dabei die Vorfreude auf Weihnachten steigern Es gibt kaum etwas Schöneres für die ganze Familie als die Weihnachtszeit. Alle kommen zusammen und wenn es draußen kalt wird, wird es drinnen kuschelig und gemütlich. Und dafür braucht es die richtige Deko. Diese zu basteln, kann die Vorfreude auf das Fest schon beträchtlich steigern. Dieser TOPP Ratgeber "Weihnachtsboten aus Holz" aus der Reihe kreativ.kompakt zeigt Ihnen die besten Bastelideen aus Holz, die Sie einfach nachbauen können. So wird es erst wirklich weihnachtlich bei Ihnen zuhause. Kleine Holzfiguren zum Verzieren und Dekorieren selbst herstellen Kaum ein Material hat etwas so Ursprüngliches und Echtes wie Holz. Und genau deshalb passt es auch so wunderbar zum Weihnachtsfest, an dem sich jeder auf das Wesentliche besinnt und in den Kreis der Familie zurückkehrt. Dieser Ratgeber aus dem frechverlag erklärt Ihnen aus diesem Grund, wie Sie einfache Holzfiguren passend zur kalten Jahreszeit ganz einfach selbst basteln können. Pia Pedevilla hat Kunst und Werbegrafik studiert und arbeitet unter anderem im Bereich Illustration und Design speziell für Holz- und Stoffspielzeuge. Ihr didaktisches Wissen vermittelt sie auch in Kursen und Seminaren. In diesem Buch widmet sie sich ganz ihrer Leidenschaft, dem Holz. Aus ganz gewöhnlichen Holzlatten können Sie hier dank der präzisen Anleitungen und dem Vorlagenbogen echte Figuren zaubern. Sie brauchen nur eine Säge und können so die Vorlagen nacharbeiten und weiterverwenden. Natürlich können Sie die Engel, Polarfüchse, Eulen und Weihnachtshäuser, die Sie kreieren, auch noch verzieren und nach den eigenen Wünschen gestalten. So wird Ihr Heim im Handumdrehen zum kuscheligsten Ort an Weihnachten, an dem sich die Familie nur allzu gerne versammelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Kunst & Design
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Buchbindungsart
Gehäusebindung
Anzahl der Seiten
32 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Frechverlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
14/6/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783772442728
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 8,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.