Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 260.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 260.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Werma 260.310.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96607516
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     260.310.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
92 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 4,53*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 7,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,31*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.