Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
Blitzleuchte
>
Artikel
Werma 421.310.67 Alarmlichtindikator 115 V Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-96608430
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
421.310.67
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blitz Summer Kombinationen
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Buzzer
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
89 mm
Paketgewicht
152 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 V
Nennstrom
0.025 A
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Anlagen-Sicherheitsprodukte
>
Alarmlichtindikatoren
Weitere Suchbegriffe:
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
werma warnleuchte gelb
,
alarm summer
,
werma summer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,75*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,00*
€ 168,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 975.840.90 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,14*
Zubehör
Werma Adapter Schwarz, für Serien 127 und 420, Adapter
WERMA Signaltechnik
975.420.01
ab € 25,60*
Zubehör
Werma Montagefuß, 70mm x 31mm
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 16,40*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.845.10 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,64*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 250mm
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen