Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma deSIGN 42 Alarmlichtindikator 24 V Rot, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma deSIGN 42 Alarmlichtindikator 24 V Rot, Gelb
Werma deSIGN 42 Alarmlichtindikator 24 V Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96608731
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     694.020.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
signalampel 24v
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot, Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
42 mm
Paketgewicht
788 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.06 A
Weitere Suchbegriffe: signalsäule
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,62*
€ 357,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,69*
€ 307,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.109.02
ab € 26,49*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.694.01
ab € 16,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.