Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 853.520.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 853.520.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Werma 853.520.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96608896
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     853.520.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
85 mm
Paketgewicht
188 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,50*
€ 199,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,18*
€ 170,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.02
ab € 4,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.853.01
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.