Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 435.400.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 435.400.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Weiß
Werma 435.400.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96608929
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     435.400.70
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Warnlicht Hupe
Warnlichthupe
werma warnlichthupe
warnlicht hupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Weiß
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
751 g
Energie
AC Eingangsspannung
10 - 48 V
Nennstrom
0.91 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,23*
€ 429,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,88*
€ 422,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,52*
€ 396,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,60*
€ 380,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.