| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-96610993 Herst.-Nr.: K-PERFECT EAN/GTIN: 5033435131105 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 60 mm | | Tiefe | 20 mm | | Höhe | 120 mm | | Gewicht | 75 g | Bildschirm | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LCD | Technische Details | Formfaktor | Aufkleberplatte | | Anzahl der Programme | 8 | | Produktfarbe | Blau, Weiß | | Anzahl der Elektroden | 4 | | Anpassbare Intensität | Ja | | Zahl der Intensitätsstufen | 60 | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | | Tragetasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tems-Gerät, Nervenstimulator, Nervestimulationsgerät, TENS-Gerät, Elektrotherapie-Gerät, Elektrotherapiegerät, Muskel- und Nervenstimulationsgerät, Muskel- und Nervenstimulator, Reizstrom-Gerät, Reizstromgerät, Reizstromtherapiegerät, muskel- stimulator |
| | |
| |