Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 280.160.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 280.160.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 280.160.55 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96616014
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     280.160.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA, WEEE
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
142 mm
Paketgewicht
600 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.5 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,26*
€ 398,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,01*
€ 397,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,11*
€ 354,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.06
ab € 12,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.08
ab € 58,65*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.883.09
ab € 29,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.