Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DML812 Taschenlampe Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DML812 Taschenlampe Schwarz, Blau
Makita DML812 Taschenlampe Schwarz, Blau
Makita DML812 Taschenlampe Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96633167
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DML812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Ein-/Ausschalter
Ja
Technische Details
Lampentechnologie
LED
Energiequelle
Battery
Typ
Handheld work light
Beleuchtung
Lichtleistung
1250 lm
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
313 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
890 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,58*
€ 128,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,26*
€ 127,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,42*
€ 118,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.