Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MEG Z690 ACE Intel Z690 LGA 1700 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSI MEG Z690 ACE Intel Z690 LGA 1700 Erweitertes ATX
MSI MEG Z690 ACE Intel Z690 LGA 1700 Erweitertes ATX
MSI MEG Z690 ACE Intel Z690 LGA 1700 Erweitertes ATX
MSI MEG Z690 ACE Intel Z690 LGA 1700 Erweitertes ATX
MSI MEG Z690 ACE Intel Z690 LGA 1700 Erweitertes ATX
MSI MEG Z690 ACE Intel Z690 LGA 1700 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96641794
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     4719072886493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Core™ i9
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)
2
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
5
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire, SLI
DirectX-Version
12.0
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z690
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Audio-Chip
Realtek ALC4082
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
6
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
S/PDIF-Ausgang
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I225-V
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.2
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Dual-channel
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
6666 MHz
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, msi mainboard, intel mainboard, mainboard lga 1700, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 557,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,59*
€ 694,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,70*
€ 691,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,90*
€ 685,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,29*
€ 679,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,31*
€ 663,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.