Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro ARIS 4 4 Scheibe(n) 1600 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro ARIS 4 4 Scheibe(n) 1600 W Edelstahl
Saro ARIS 4 4 Scheibe(n) 1600 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96654570
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-1055
EAN/GTIN:
     4017337282067
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
4 Scheibe(n)
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Slots
4
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Steuerung
Niveau, Drehregler
Timer
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
282 mm
Höhe
186 mm
Gewicht
3000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,56*
€ 63,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.