Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro JTC Omniblend V TM-800 2 l Tischplatten-Mixer 950 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro JTC Omniblend V TM-800 2 l Tischplatten-Mixer 950 W Schwarz
Saro JTC Omniblend V TM-800 2 l Tischplatten-Mixer 950 W Schwarz
Saro JTC Omniblend V TM-800 2 l Tischplatten-Mixer 950 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96655037
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     329-20151
EAN/GTIN:
     4017337329083
Suchbegriffe:
Standmixer
saro standmixer
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
2 l
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Pulsfunktion
Ja
Steuerung
Tasten
Anzahl vorprogrammierter Einstellungen
3
Merkmale
Messbecher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
205 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
6000 g
Energie
Leistung
950 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,54*
€ 260,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,76*
€ 253,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,65*
€ 235,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,19*
€ 213,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.