Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro NÜRNBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro NÜRNBERG
Saro NÜRNBERG
Saro NÜRNBERG
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96657905
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     440-1015
EAN/GTIN:
     4017337440047
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
3600 W
Tankleistung
2.8 kW
Kesselleistung
3 kW
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Zykluszeit
3 min
Anzahl Waschprogramme
3
Fassungsvermögen des Tanks
35 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
570 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
830 mm
Gewicht
60000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Türfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.782,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.998,01*
€ 2.377,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,65*
€ 2.349,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.872,65*
€ 2.228,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.820,90*
€ 2.166,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.782,52*
€ 2.121,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.