Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro KS 20 Edelstahl AC UV-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro KS 20 Edelstahl AC UV-C
Saro KS 20 Edelstahl AC UV-C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659620
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     462-2000
EAN/GTIN:
     4017337048830
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
496 mm
Tiefe
607 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
7500 g
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Lampentyp
UV-C
Gehäusematerial
Edelstahl
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Betriebsdauer
120 min
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
150 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,86*
€ 432,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,92*
€ 428,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,26*
€ 418,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,67*
€ 404,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.