Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro ORPHEUS 3000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro ORPHEUS 3000 W Edelstahl
Saro ORPHEUS 3000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659621
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1030
EAN/GTIN:
     4017337048663
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
355 mm
Gewicht
19000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,87*
€ 499,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,63*
€ 495,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,04*
€ 473,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,76*
€ 457,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,59*
€ 414,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.