Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro ATHENA 2500 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro ATHENA 2500 W Edelstahl
Saro ATHENA 2500 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659623
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     458-1025
EAN/GTIN:
     4017337048656
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Timer
Ja
Dauer des Timers (max.)
15 min
Krümelschublade
Ja
Energie
Leistung
2500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
315 mm
Gewicht
15000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,83*
€ 315,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,20*
€ 298,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.