Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro PAVIA 1 2800 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro PAVIA 1 2800 W Schwarz, Edelstahl
Saro PAVIA 1 2800 W Schwarz, Edelstahl
Saro PAVIA 1 2800 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659648
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     429-2000
EAN/GTIN:
     4017337429028
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Drehregler
Energie
Leistung
2800 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
480 mm
Höhe
500 mm
Gewicht
42000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 440,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,01*
€ 623,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,06*
€ 620,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,00*
€ 596,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,15*
€ 573,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.