Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro L7/BREI50M Rechteckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro L7/BREI50M Rechteckig
Saro L7/BREI50M Rechteckig
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659651
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1950
EAN/GTIN:
     4017337045426
Suchbegriffe:
Kippbratpfanne
kippbratpfanne elektro
kippbratpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
144000 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Produktfarbe
Edelstahl
Deckel enthalten
Ja
Temperatur (min)
45 °C
Temperatur (max)
300 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.255,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.368,48*
€ 5.198,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.346,98*
€ 5.172,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.282,48*
€ 5.096,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.260,98*
€ 5.070,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.255,22*
€ 5.063,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.