Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro E7/BME2BA Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro E7/BME2BA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro E7/BME2BA Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659666
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1155
EAN/GTIN:
     4017337423316
Suchbegriffe:
Bain Marie
Bainmarie
Gastronomie-Wasserbad
elektro bain marie
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
17 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
70000 g
Energie
Leistung
3000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ablagenmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: bain marie, bain marie 2/1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.319,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.478,02*
€ 1.758,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,49*
€ 1.736,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,90*
€ 1.661,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.356,50*
€ 1.614,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,55*
€ 1.570,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.