Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro E7/KPE2V80 Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro E7/KPE2V80 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro E7/KPE2V80 Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659668
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1145
EAN/GTIN:
     4017337423293
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
56 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
90000 g
Energie
Leistung
14000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudel kocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.940,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.221,28*
€ 3.833,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.171,66*
€ 3.774,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.032,07*
€ 3.608,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.966,76*
€ 3.530,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.940,13*
€ 3.498,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.