Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 423-1140 Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 423-1140 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro 423-1140 Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659670
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1140
EAN/GTIN:
     4017337423286
Suchbegriffe:
Nudel-Kocher
Nudelkocher
Pasta-Station
Pastamaschine
Weitere Informationen:
Leistungen
Fassungsvermögen
28 l
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
50000 g
Energie
Leistung
7000 W
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Pastastation, nudel kocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.743,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.956,79*
€ 2.328,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.937,12*
€ 2.305,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,45*
€ 2.194,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.792,67*
€ 2.133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,17*
€ 2.074,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.