Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro 423-1129 Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro 423-1129 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro 423-1129 Geschirrwärmer Edelstahl
Saro 423-1129 Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659675
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1129
EAN/GTIN:
     4017337042890
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
1170 mm
Gewicht
48000 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ablagenmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Unterbau, frittenwanne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.197,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,38*
€ 1.578,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.313,32*
€ 1.562,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.243,34*
€ 1.479,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,85*
€ 1.450,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.197,17*
€ 1.424,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.