Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro E7/SPE40BA Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro E7/SPE40BA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro E7/SPE40BA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro E7/SPE40BA Geschirrwärmer Edelstahl
Saro E7/SPE40BA Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659676
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1128
EAN/GTIN:
     4017337049233
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
1170 mm
Gewicht
45000 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ablagenmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Unterbau, frittenwanne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.153,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,59*
€ 1.575,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.310,46*
€ 1.559,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,00*
€ 1.485,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.207,05*
€ 1.436,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,41*
€ 1.372,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.