Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro E7/SPE40BB Geschirrwärmer Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro E7/SPE40BB Geschirrwärmer Edelstahl
Saro E7/SPE40BB Geschirrwärmer Edelstahl
Saro E7/SPE40BB Geschirrwärmer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659680
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-1127
EAN/GTIN:
     4017337042784
Suchbegriffe:
Frittenwanne
Pommes-Warmhaltegerät
Pommeswarmhaltegerät
Pommeswärmer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
30000 g
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Ablagenmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: frittenwanne
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.036,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,15*
€ 1.406,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.172,73*
€ 1.395,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.119,45*
€ 1.332,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,73*
€ 1.288,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.036,99*
€ 1.234,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.