Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro ROKIA Wand-Spülbecken Rechteckig Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro ROKIA Wand-Spülbecken Rechteckig Edelstahl
Saro ROKIA Wand-Spülbecken Rechteckig Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659696
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     353-1000
EAN/GTIN:
     4017337353309
Suchbegriffe:
Edelstahlwaschbecken
Edelstahlwaschtisch
Handwaschbecken
Gastro-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Wand-Spülbecken
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Wasserhahn
Wasserhahn enthalten
Ja
Lieferumfang
Siphon enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
375 mm
Länge (mm)
310 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,01*
€ 117,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,10*
€ 101,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.