Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro BALDUR S 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro BALDUR S 400
Saro BALDUR S 400
Saro BALDUR S 400
Saro BALDUR S 400
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96659933
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1501
EAN/GTIN:
     4017337323944
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
700 mm
Höhe
890 mm
Gewicht
62000 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: saladette
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,54*
€ 700,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,29*
€ 692,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,64*
€ 671,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,28*
€ 647,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,12*
€ 593,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.