Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro QUICK L 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro QUICK L 900
Saro QUICK L 900
Artikel-Nr.:
     CIDE1-96661038
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     213-6014
EAN/GTIN:
     4017337213641
Suchbegriffe:
Bonleiste
Bonschiene
Zettelleiste
Zettelschiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
58 mm
Gewicht
1000 g
Weitere Suchbegriffe: bonleiste 90cm, bonleiste
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.